メイン画像
CEJN(セイン)
セーフティーリール用ストップボール付き交換ホース 水用
商品レビューを投稿する
34日以内出荷
返品不可
34日以内出荷とは
お気に入りに追加
ホース寸法(内径×外径)(mm)
9.5×13.5
9.5×13.5
11×16
ホース寸法(全長)(m)
14
14
10
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38499609
品番
19-911-5633
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
セーフティーリール2次側交換用です。
用途
交換用として。
トラスコ品番
682-9238
材質
ホース:ブレード入りポリウレタン
取付金具(二次側)
NPT3/8オネジ付
ホース寸法(全長)(m)
14
ホース寸法(内径×外径)(mm)
9.5×13.5
注意
※-