※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
南国フレキ工業
メタルタッチ メスxメス型フレキ 継手SUS304
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
呼び径・材質・長さ
など
66
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
呼び径(A)
8
材質
フレキ部:SUS304、メタルタッチメス:ステンレス(SUS304)
長さ(m)
0.3
注文コード
38515350
品番
NK203FF08-300【ワケあり】
在庫数量:残り6点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
アウトレット
¥6,998
¥
5,698
バスケットに入れる
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
呼び径(A)
8
材質
フレキ部:SUS304、メタルタッチメス:ステンレス(SUS304)
全長(mm)
300
トラスコ品番
817-2321
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
質量(kg)
0.18
長さ(m)
0.3