イマオコーポレーション
BJ152 プレーンストラップ
(1件のレビュー)
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
寸法A(mm)
63
63
80
100
125
160
200
寸法B(mm)
25
25
32
38
50
寸法C(mm)
12
12
16
19
25
寸法F(mm)
11
9
11
13
17
21
全23種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38524412
品番
BJ152-10063
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
BJ152-24200、BJ152-24250の色は製作ロットにより異なる場合があります。
寸法A(mm)
63
寸法B(mm)
25
寸法C(mm)
12
寸法D(mm)
25
寸法E(mm)
19
寸法F(mm)
11
寸法G(mm)
7
質量(g)
100
クランプ力(kN)
8.5
許容締付トルク(N・m)
34