曜日別特売
RL 径違いエルボ 樹脂コーティング管継手 吉年 38581103

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RL 径違いエルボ 樹脂コーティング管継手 吉年 38581103
RL 径違いエルボ 樹脂コーティング管継手 吉年 38581103

径違いエルボ 樹脂コーティング管継手

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
呼び径(A)65×32
65×32
25×15
25×20
32×15
32×20
32×25
40×15
40×20
40×25
40×32
50×15
50×20
50×25
50×32
50×40
65×20
65×25
65×40
65×50
80×40
80×50
80×65
100×40
100×65
100×80
呼び径B1(inch)2 1/2
呼び径B2(inch)1 1/4
内容量1個注文コード38581103品番RL
参考基準価格(税別)¥18,050販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

コート継手は、内面にエポキシ樹脂を焼付塗装した管継手です。
エポキシ系プライマーの使用により、内面皮膜は強い密着性を有しており、ピンホールが無く、膜厚は均一で、表面は美しく滑らかです。
また、ねじ部には防錆処理を施しています。

形状エルボ90°呼び径(A)65×32呼び径B1(inch)2 1/2呼び径B2(inch)1 1/4規格JIS B2301相当品寸法L1(mm)(ねじ部長さ)23最高使用圧力(MPa)1.0ねじの種類JIS B0203管用テーパねじ(Rc)寸法L2(mm)(ねじ部長さ)17中心から端面までの距離 L(mm)52中心から端面までの距離 L1(mm)62寸法F1(mm)(バンド外径)91寸法F2(mm)(バンド外径)53寸法t1(mm)(厚さ)3.5寸法t2(mm)(厚さ)4.5RoHS指令(10物質対応)対応黒品表面鋳放し白品表面処理1/8~3/8 3価クロメート処理 1/2~溶融亜鉛めっきコート品表面エポキシ樹脂コーティング
注意
※パイプレンチ傷等は、補修剤・補修テープ等で防食して下さい。
※火気には近づけないで下さい。
※給湯用配管・異種管接続(器具接続)にはご使用出来ません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする