曜日別特売
HXNI 六角ニップル 樹脂コーティング管継手 吉年 38582607

HXNI 六角ニップル 樹脂コーティング管継手 吉年 38582607
HXNI 六角ニップル 樹脂コーティング管継手 吉年 38582607

六角ニップル 樹脂コーティング管継手

(2件のレビュー)
取扱停止中
呼び径(A)20
呼び径(B)3/4
内容量1個注文コード38582607品番HXNI
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥890販売価格(税込)¥615
販売価格(税別)
559

コート継手は、内面にエポキシ樹脂を焼付塗装した管継手です。
エポキシ系プライマーの使用により、内面皮膜は強い密着性を有しており、ピンホールが無く、膜厚は均一で、表面は美しく滑らかです。
また、ねじ部には防錆処理を施しています。

形状ニップル呼び径(A)20呼び径(B)3/4寸法L(mm)46規格JIS B2301相当品寸法L1(mm)14.5最高使用圧力(MPa)1.0ねじの種類PTネジ寸法D(mm)11.0二面幅SW(mm)32(六角)寸法C(mm)20.3
注意
※パイプレンチ傷等は、補修剤・補修テープ等で防食して下さい。
※火気には近づけないで下さい。
※給湯用配管・異種管接続(器具接続)にはご使用出来ません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
38582607HXNI18812518角Ni(3/4B)HXNI コート継手 (コート)角ニップル シーケー金属 18812518コート継手 (コート)角ニップルシーケー金属1個
419
税込461
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38582607
2017-01-17
用途: 配管作業

作りも良く精度も高く食いつきも良い安価でとても扱いやすい。

対象商品 : 38582607
2015-05-16
用途: ボイラー配管

無事、配管組み付けが出来ました。
六角部の内径側が膨らんでいるのが少し気になりますが、特に耐圧等には問題無いのでしょう!?
ステンレスより安価なので、錆や雑菌の繁殖が無ければ、良い製品と思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする