曜日別特売
SL ストリートエルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒) 吉年 38618081

SL ストリートエルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒) 吉年 38618081
SL ストリートエルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒) 吉年 38618081

ストリートエルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び径(A)25
呼び径(B)1
内容量1個注文コード38618081品番SL
参考基準価格(税別)¥1,550販売価格(税込)¥835
販売価格(税別)
759
呼び径(A)25呼び径(B)1材質黒心可鍛鋳鉄形状ストリートエルボ使用温度範囲(℃)120以下(静流水)、300以下(上記/ガス/空気/油)規格JIS B2301相当品最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)ねじの種類PTネジ表面処理めっきなし使用流体水、油、蒸気、空気、ガス中心から端面までの距離 L1(mm)38中心から端面までの距離 L2(mm)54RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38618063
2020-05-03
用途: 計測作業
製造業

迅速な対応で送付してもらえたので大変助かりました。

対象商品 : 38618063
2019-12-07
用途: 配管
GOOD SUN建設業・工事業

とても良い商品でしたよ~
ありがとうございました。
またよろしくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする