曜日別特売
RT 径違いチーズ 可鍛鋳鉄製管継手(黒) 吉年 38619472

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RT 径違いチーズ 可鍛鋳鉄製管継手(黒) 吉年 38619472
RT 径違いチーズ 可鍛鋳鉄製管継手(黒) 吉年 38619472

径違いチーズ 可鍛鋳鉄製管継手(黒)RT

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
呼び径(A)32×15
32×15
8×6
10×6
10×8
15×8
15×10
20×8
20×10
20×15
25×10
25×15
25×20
32×20
32×25
40×15
40×20
40×25
50×15
50×20
50×25
50×32
50×40
65×15
65×25
65×40
80×20
80×25
80×32
80×40
80×50
80×65
100×25
100×32
100×40
100×50
100×65
100×80
呼び径B1(inch)1-1/4
呼び径B2(inch)1/2
内容量1個注文コード38619472品番RT
参考基準価格(税別)¥3,160販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
¥1,698
呼び径(A)
32×15
呼び径B1(inch)
1-1/4
呼び径B2(inch)
1/2
材質
黒心可鍛鋳鉄
形状
径違いチーズ
使用温度範囲(℃)
120以下(静流水)、300以下(上記/ガス/空気/油)
規格
JIS B2301相当品
呼び径(B)
1-1/4×1/2
最高使用圧力(MPa)
2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)
ねじの種類
PTネジ
表面処理
めっきなし
使用流体
水、油、蒸気、空気、ガス
中心から端面までの距離 L(mm)
34
中心から端面までの距離 L1(mm)
38
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする