4521 チームベスト無地 1枚 アーテック[学校教材・教育玩具] 38636902

4521 チームベスト無地 1枚 アーテック[学校教材・教育玩具] 38636902
4521 チームベスト無地 1枚 アーテック[学校教材・教育玩具] 38636902
4521 チームベスト無地 1枚 アーテック[学校教材・教育玩具] 38636902
4521 チームベスト無地 1枚 アーテック[学校教材・教育玩具] 38636902
4521 チームベスト無地 1枚 アーテック[学校教材・教育玩具] 38636902
4521 チームベスト無地 1枚 アーテック[学校教材・教育玩具] 38636902

チームベスト無地 1枚

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚
色青
サイズ大
内容量1枚注文コード38636902品番4521
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥811
販売価格(税別)
¥737

サッカーなどの練習や試合時に
●大は、身長140~170cmくらいのサイズです。1~10のナンバー入ベスト10枚組
材質:ポリステル

用途
運動会・文化祭・発表会など学校行事の装飾・応援グッズやワークショップに。
色
青
幅×丈(mm)
560×520
サイズ
大
種別
ベスト
種類
無地 1枚
混率(%)
ポリエステル100

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38636911
2023-07-05
用途: 社での清掃活動用に購入
運輸・通信業

サステナビリティ活動として月1回、会社に面している歩道の清掃活動を行う為、
ユニフォームとして購入。サイズ的に女性でも着用でき、コストパフォーマンス的にも
良しと考えます。

対象商品 : 19403852
2022-02-21
用途: 園児の鬼ごっこ、リレー等
教育・研究機関

園児にちょうどよいサイズ感。
メッシュなので、洗濯してもすぐに乾き、助かる。

対象商品 : 38636893
2019-04-22
用途: 新入社員がすぐにわかるように1年間着用させます。
製造業

素材がやわらないので、1日中着用していても違和感が無いとのことでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする