曜日別特売
NEOブライト-AC ステンレス焼け取り電解液ピカ素 NEOブライト - AC ケミカル山本 38638573

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス焼け取り電解液ピカ素 NEOブライト - AC

(3件のレビュー)
翌日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌日出荷とは
内容量1本(18L)
内容量1本(18L)注文コード38638573品番NEOブライト-AC
参考基準価格(税別)¥97,700販売価格(税込)¥95,678
販売価格(税別)
86,980

奇麗な仕上りが特徴、交流専用の不動態増強型の中性電解液です。
六価クロム撲滅対策、HL材・鏡面材へ好適、水拭き仕上可、中和処理不要
廃液処理が容易な普及品。

用途焼け取り不動態増強型液色ルビーレッド仕様中性

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-09
用途: SUS430-2B材の焼け取り
製造業

今まで他メーカー品を使用していて白ボケするので施工後ナイロンたわしで除去していたが、この製品を使用したら白ボケしないし施工後水で拭くだけで綺麗になるので作業時間が大幅に短縮出来た。

対象商品 : 06960947
2011-11-14
用途: 溶接後のステンのコゲ取り

今までもずっとこれの4Lタイプを使用していましたが、今回初めてモノタロウさんで買ってみました。
品質も何も問題無かったので、次回からは4Lタイプを購入しようと思います。

対象商品 : 06960947
2011-06-11
用途: TIG溶接焼け取り

期待して購入したが、マイト純正品 SUS-200より取れが悪い

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接焼け取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする