イマオコーポレーション
MH5 マシナリーハンドル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
寸法A(mm)
300
200
250
300
350
400
材質(本体)
アルミニウム(A6N01S)
アルミニウム(A6N01S)
SUM22L
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38712834
品番
MH5-300
参考基準価格(税別)
¥8,600
販売価格(税込)
¥9,176
販売価格(税別)
¥
8,342
バスケットに入れる
寸法A(mm)
300
材質(本体)
アルミニウム(A6N01S)
質量(g)
320
タイプ
ストレート仕様
許容荷重(N)
1000