イマオコーポレーション
MH5 マシナリーハンドル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
寸法A(mm)
350
200
250
300
350
400
材質(本体)
アルミニウム(A6N01S)
アルミニウム(A6N01S)
SUM22L
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38712843
品番
MH5-350
参考基準価格(税別)
¥9,200
販売価格(税込)
¥9,816
販売価格(税別)
¥
8,924
バスケットに入れる
寸法A(mm)
350
材質(本体)
アルミニウム(A6N01S)
質量(g)
370
タイプ
ストレート仕様
許容荷重(N)
1000