曜日別特売
MH5-300S MH5 マシナリーハンドル イマオコーポレーション 38712886

MH5 マシナリーハンドル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法A(mm)300
材質(本体)SUM22L
内容量1個注文コード38712886品番MH5-300S
参考基準価格(税別)¥9,200販売価格(税込)¥9,816
販売価格(税別)
8,924
寸法A(mm)300材質(本体)SUM22L質量(g)940タイプストレート仕様許容荷重(N)1000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする