イマオコーポレーション
MH5 マシナリーハンドル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
寸法A(mm)
400
200
250
300
350
400
材質(本体)
SUM22L
アルミニウム(A6N01S)
SUM22L
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38712904
品番
MH5-400S
参考基準価格(税別)
¥10,200
販売価格(税込)
¥10,883
販売価格(税別)
¥
9,894
バスケットに入れる
寸法A(mm)
400
材質(本体)
SUM22L
質量(g)
1180
タイプ
ストレート仕様
許容荷重(N)
1000