曜日別特売
407-42 配管識別シート(横管用矢印なし) ユニット 38767689

配管識別シート(横管用矢印なし)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
色暗い赤
表示内容蒸気(往)
蒸気(往)
PU排水
ろ過
エアー
バイパス
ブライン
井水
冷水
処理水
厨房排水
圧縮空気
屋内消火栓
工水
市水
揚水
空調ドレン
給湯(還)
膨張
蒸気(還)
蒸気ドレン
連結送水
高温排水
高温水
寸法(mm)1000×250
内容量1枚注文コード38767689品番407-42
参考基準価格(税別)¥1,450販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
¥1,198

厚さ0.25mmの自消性塩化ビニール樹脂素材。
酸・アルカリなどの耐薬品性能があります。
ハサミなどで簡単にカットでき、配管の曲面へ綺麗に施工できます。

表示内容
蒸気(往)
寸法(mm)
1000×250
色
暗い赤
サイズ
大
質量(g)
90
材質
ユニシート
取付方式
ステッカー
色(マンセル値)
10R_3.5/7

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管識別・バルブ表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする