曜日別特売
BC364K-B シャフトタイプ(垂直取付) 三好キカイ(旧:三好パイジョン) 38776017

シャフトタイプ(垂直取付)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ブラック
寸法A(mm)18
寸法L(mm)66
内容量1個注文コード38776017品番BC364K-B
参考基準価格(税別)¥8,030販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
7,598
寸法A(mm)18寸法B(mm)32寸法C(mm)34寸法D1(Φmm)29寸法D2(Φmm)25寸法E(mm)14寸法G(mm)18寸法L(mm)66寸法W(mm)22寸法d1(Φmm)15寸法d2(Φmm)15寸法d3(Φmm)15ブラック耐荷重(N)138
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする