曜日別特売
BC364C-W シャフトタイプ(垂直取付) 三好キカイ(旧:三好パイジョン) 38776071

シャフトタイプ(垂直取付)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ホワイト
寸法A(mm)13
寸法L(mm)40
内容量1個注文コード38776071品番BC364C-W
参考基準価格(税別)¥5,610販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398
寸法A(mm)13寸法B(mm)19寸法C(mm)26寸法D1(Φmm)20寸法D2(Φmm)15寸法E(mm)10寸法G(mm)13寸法L(mm)40寸法W(mm)14寸法d1(Φmm)9寸法d2(Φmm)9寸法d3(Φmm)9ホワイト耐荷重(N)33
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする