曜日別特売
VULL VU90°大曲りエルボ Aron(アロン化成) 38846297

VULL VU90°大曲りエルボ Aron(アロン化成) 38846297
VULL VU90°大曲りエルボ Aron(アロン化成) 38846297

VU90°大曲りエルボ

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び径100
内容量1個注文コード38846297品番VULL
参考基準価格(税別)¥1,730販売価格(税込)¥802
販売価格(税別)
729
モノタロウではこんなお得な商品も!
呼び径100形状エルボ90°種類塩ビ管用継手寸法L(mm)178規格AS38寸法Z(mm)128公差(mm)±2(寸法Z)
注意
※流れ角度91°10′の許容差は±30′とする。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38846272
2023-06-14
用途: 排水管配管工事
建設業・工事業

あらゆるメーカーのパイプ、接着剤との相性が良いと感じます。
他のメーカーの継手は、ちょっとキツイ場合があったりしました。

対象商品 : 38846281
2022-02-28
用途: 排水工事
サロン レイサービス業

太いVPソケットはどこの量販店でもあるが、VUは以外にない。

対象商品 : 38846281
2020-07-17
用途: 配管作業
Cherry Tree 大瀬戸工務店

通常のエルボとわずかな差額で後々のメンテナンス性を向上させられるので,スペースが可能ならこちらを使うべきです。

対象商品 : 38846272
2017-05-08
用途: 雨水排水
CADサービス

詰まった時、大曲のほうが掃除しやすい。近所には売っていないので助かる。

1が参考にしています
対象商品 : 38846281
2016-06-18
用途: 住宅排水管工事

とくに問題なし。耐久性などは不明。

1が参考にしています
対象商品 : 38846281
2015-09-23
用途: 雨水の集水
飲食業

予想どおり良かった

1が参考にしています
対象商品 : 38846297
2014-10-25
用途: 地下空調システム配管に使用
リホーム松本

地下空調システム配管に使用・・・作業効率が良かった。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする