曜日別特売
BT40-OZL24-205 オイルホールタップ用自動定寸タッパチャック 日研工作所 38871996

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BT40-OZL24-205 オイルホールタップ用自動定寸タッパチャック 日研工作所 38871996
BT40-OZL24-205 オイルホールタップ用自動定寸タッパチャック 日研工作所 38871996

オイルホールタップ用自動定寸タッパチャック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
寸法L(mm)205
内容量1個注文コード38871996品番BT40-OZL24-205
参考基準価格(税別)¥158,000販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
¥149,800
寸法C(Φmm)
98
寸法C1(Φmm)
56
寸法D(Φmm)
30
寸法L(mm)
205
タッピング能力
M:M8~24、U:1/2~1、P:P1/4~5/8
フロート
縮み:6、伸び:7
適合コレット
OZK24

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする