曜日別特売
RXH1040RH ロータリージョイント RXH1000 (単式ネジ取付式) 昭和技研工業 38897117

ロータリージョイント RXH1000 (単式ネジ取付式)RXH1040RH

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
この商品は呼び径・型式など72種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
呼び径(A)
40
型式
1040
注文コード
38897117
品番
RXH1040RH
参考基準価格(税別)¥65,400販売価格(税込)¥62,678
販売価格(税別)
¥56,980

パールロータリージョイントRXシリーズは、耐久性に優れ、極めて高度な性能を有し、使用条件に対応するRXE、RXHの2タイプがあります。
本器には、シール材としてファインセラミックと厳選されたカーボンシールリングが組み込まれ、シール面の2ライトバンド以内の超精密ラップ加工と合わせて高速回転・低トルクを実現、さらに回り止めキー溝付のフローティングシールリングの採用によってフローティングリングの高速回転での追従性が図られており、長期にわたるシールの安定性も実現されました。
本体の主材料として、ロータにはステンレス鋼を、ケーシングには銅合金を採用した耐久性のよい、画期的なロータリージョイントです。
シートリング(セラミック)とロータは一体物です。

型式
1040
質量(kg)
3.4
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
2000
寸法L(mm)
171
寸法H(mm)
46
材質(本体)
銅合金
タイプ
RXH
種類
ロータリージョイント
材質(シール)
特殊カーボンとセラミックの組合せ
最高使用圧力(MPa)
1.67(17kgf/m2)
寸法F(mm)
44
寸法D(Φmm)
89
寸法L3(mm)
141
寸法d(Φmm)
35
使用流体
水、熱媒油
寸法L4(mm)
47
呼び径(A)
40
最高使用温度(℃)
150
ねじ径A
R11/2
寸法L5(mm)
25
寸法C
Rc11/2
流路数
1
ねじ方向
右ネジ
接続ねじ種類
R・Rc
注意
※最高使用圧力条件においては最高回転数で使用することは避けてください。
※高速回転でのご使用の場合は、テーパーネジ取付を避け、平行ネジかフランジ取付をご採用ください。
※空運転(流体を通さないで)は避けてください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする