曜日別特売

パールスイベルジョイント AS型

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
口径20A
タイプスタイルNo.4
呼び径(A)20
内容量1個注文コード38901274品番AS-4-20A
参考基準価格(税別)¥81,600販売価格(税込)¥73,678
販売価格(税別)
66,980

パールスイベルジョイントは、360度の回転が可能なスイベルジョイントで、軸受部には複列ボールベアリングが組み込まれ、グリース潤滑してありますので機械的強度が高く、大きなラジアル・スラスト両荷重、ならびにモーメント荷重に耐えることができます。

種類スイベルジョイント形状エルボ材質(本体)ステンレス製口径20A最高圧力(MPa[kgf/cm2])4.1[42]最高温度(℃)100タイプスタイルNo.4接続ねじ込み型(Rc)材質(パッキン)NBR接続ねじ(inch)3/4呼び径(A)20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする