※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
先端メスピペット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
容量(mL)
0.3
注文コード
38920386
品番
-
参考基準価格(税別)
¥7,320
販売価格(税込)
¥8,041
販売価格(税別)
¥
7,310
バスケットに入れる
この商品は
容量
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
容量(mL)
0.3
種別
検査成績書付
アズワン品番
61-9592-09
材質
硼珪酸ガラス-1
全長(mm)
350
許容誤差(mL)
±0.005
目盛(mL)
0.005
カラーコード
赤2本
精度定格
ロットNo本体表記
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。