※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
先端メスピペット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
容量(mL)
5
注文コード
38920535
品番
-
4月26日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は6,989円となります。
参考基準価格(税別)
¥6,790
販売価格(税込)
¥7,458
販売価格(税別)
¥
6,780
バスケットに入れる
この商品は
容量
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
容量(mL)
5
種別
検査成績書付
アズワン品番
61-9592-24
材質
硼珪酸ガラス-1
全長(mm)
375
許容誤差(mL)
±0.03
目盛(mL)
0.05
カラーコード
赤
精度定格
ロットNo本体表記
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。