曜日別特売
A3PJ-90C12-24ER 照光押ボタンスイッチ(長方形)(LED)(角胴形) A3P omron(オムロン) 39020755

照光押ボタンスイッチ(長方形)(LED)(角胴形) A3PA3PJ-90C12-24ER

商品レビューを投稿する
62日以内出荷返品不可62日以内出荷とは
この商品は動作方式・接点構成・耐電圧など331種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
動作方式
モメンタリ
接点構成
2c
耐電圧
同極端子間、ランプ端子間(白熱ランプ、LEDランプは取りつけない場合):AC1000V 50/60Hz 1min/異極端子間、充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC2000V 50/60Hz 1min
注文コード
39020755
品番
A3PJ-90C12-24ER
参考基準価格(税別)¥5,650販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
¥5,498

大形角胴シリーズ。
良好な操作感触。
高輝度で均一な面照光。

種類
照光押ボタンスイッチ
タイプ
有色発光タイプ
接点構成
2c
動作方式
モメンタリ
ストローク(mm)
-
質量(g)
約30
保護構造
IP40
スイッチ
一般負荷用
照光方式
LED照光
定格電圧(V)
AC/DC24(LED)
耐電圧
同極端子間、ランプ端子間(白熱ランプ、LEDランプは取りつけない場合):AC1000V 50/60Hz 1min/異極端子間、充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC2000V 50/60Hz 1min
端子の種類
タブ (#110)/はんだづけ共用端子
端子種別
タブ (#110)/はんだづけ共用端子
使用電圧(V)
AC/DC24±5%(LED)
ケース色
ライトグレー
保存温度(℃)
-25~65(ただし、氷結、結露のないこと)
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)
-10~40(ただし、氷結、結露のないこと)
接触抵抗(mΩ)
40以下(初期値)
耐衝撃(耐久)
最大500m/s2
使用周囲湿度
35~85%RH
安全規格
UL(File No. E41515)/CSA(File No. LR45258)/CCC(GB/T14048.5)
耐振動(誤動作)
10~55Hz 複振幅1.5mm(誤動作1ms)
耐衝撃(誤動作)
最大200m/s2(誤動作1ms以内)
機械的耐久性
100万回以上
最小適合負荷
DC5V 1mA
許容操作頻度
機械的:最大120回/min、電気的:30回/min
電気的耐久性
10万回以上
感電保護クラス
Class Ⅱ
PTI(トラッキング特性)
175
突入電流(A)
(常時閉路)銀接点形:最大10、(常時開路)銀接点形:最大10
定格電流(mA)
約10(LED)
汚染度(使用環境)
3(IEC60947-5-1)
動作に必要な力(OF)(N)
最大5.88
操作部形状
長方形
操作部色
赤
戻りの力(N)
RF:最小0.39
動作までの動きPT
最大3mm
全体の動きT.T(参考)
約3.5mm
耐電圧(V/min)
同極端子間、ランプ端子間(LEDランプを取りつけない状態):AC1000 50/60Hz/異極端子間、充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC2000 50/60Hz
動作機能
モーメンタリ 自己復帰形
分割方式
無分割
衝撃(誤動作)(m/s2)
最大200(誤動作1ms以内)
衝撃(耐久)(m/s2)
最大500
許容操作頻度(回/min)
機械的:最大120、電気的:最大30
使用周囲湿度(%RH)
35~85
振動(誤動作)Hz
10~55 複振幅1.5mm(誤動作1ms以内)
全体の動きT.T(参考)(mm)
約3.5
胴体形状
大型角胴形

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする