※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
キャニオン
ステンレスワークテーブル
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
メーカー直送
20日以内出荷とは
間口(mm)
910
1220
910
奥行(mm)
610
460
610
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39037383
品番
SWT1-609
参考基準価格(税別)
¥127,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
許容荷重100kgの組立式軽作業用ワークテーブルです。
均等耐荷重(kg)
約100
間口(mm)
910
奥行(mm)
610
高さ(mm)
770
材質(本体)
天板(板棚)/SUS304 補強枠/SUS304 テーパー(固定金具)/ABS 柱/SUS304(キャップ/PE・ナット/アルミ)
アズワン品番
61-3805-87
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000