曜日別特売
SWT1-612 ステンレスワークテーブル キャニオン 39037399

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレスワークテーブル

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送20日以内出荷とは
間口(mm)1220
奥行(mm)610
内容量1個注文コード39037399品番SWT1-612
参考基準価格(税別)¥146,000販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800

許容荷重100kgの組立式軽作業用ワークテーブルです。

均等耐荷重(kg)約100間口(mm)1220奥行(mm)610高さ(mm)770材質(本体)天板(板棚)/SUS304 補強枠/SUS304 テーパー(固定金具)/ABS 柱/SUS304(キャップ/PE・ナット/アルミ)アズワン品番61-3805-88
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする