曜日別特売
SWT6-709 ステンレスワークテーブル キャニオン 39037478

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレスワークテーブル

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送20日以内出荷とは
間口(mm)900
奥行(mm)750
内容量1個注文コード39037478品番SWT6-709
参考基準価格(税別)¥348,000販売価格(税込)¥362,780
販売価格(税別)
329,800

許容荷重200kgの溶接一体型ワークテーブルです。平天板。

均等耐荷重(kg)約200間口(mm)900奥行(mm)750高さ(mm)740材質(本体)天板(板棚)/SUS304 脚部/SUS304アズワン品番61-3806-08
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,600/税込3,960
北海道地方数量1につき3,600/税込3,960
沖縄地方数量1につき3,600/税込3,960
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする