※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
キャニオン
ステンレスワークテーブル
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
20日以内出荷とは
間口(mm)
1200
900
1200
1500
1800
奥行(mm)
750
600
750
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39037487
品番
SWT6-712
参考基準価格(税別)
¥364,000
販売価格(税込)
¥373,780
販売価格(税別)
¥
339,800
バスケットに入れる
許容荷重200kgの溶接一体型ワークテーブルです。平天板。
均等耐荷重(kg)
約200
間口(mm)
1200
奥行(mm)
750
高さ(mm)
740
材質(本体)
天板(板棚)/SUS304 脚部/SUS304
アズワン品番
61-3806-09
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
北海道地方
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
沖縄地方
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
離島
数量1以上のご注文
お送りできません