曜日別特売
SWT9A-407 スタッキングワークテーブル キャニオン 39037548

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スタッキングワークテーブル

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送20日以内出荷とは
内容量1個注文コード39037548品番SWT9A-407
参考基準価格(税別)¥122,200販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

SWT9A-510・612とスタッキングが可能です。コンパクトに収納が可能です。

均等耐荷重(kg)約200間口(mm)760奥行(mm)460高さ(mm)710材質(本体)棚板上段(板棚)/SUS304 下段(あみ棚)/SUS304()/SUS304 テーパー(固定金具)/ABS 柱/SUS304(キャップ/PE・ナット/アルミ)、キャスター:Φ100ゴム車 スチール金具 自在車 2輪ストッパー付(ねじ径 UNF1/2×20山) クッションゴム/ウレタンアズワン品番61-3806-15
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする