曜日別特売
SWT7-412 立ち作業用ワークテーブル キャニオン 39037767

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

立ち作業用ワークテーブル

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送20日以内出荷とは
内容量1個間口(mm)1220奥行(mm)460材質(本体)棚板上段(板棚)/SUS304 下段(あみ棚)/SUS304 テーパー(固定金具)/ABS 柱/SUS304(キャップ/PE・ナット/アルミ)補強枠/SUS304注文コード39037767品番SWT7-412
参考基準価格(税別)¥168,200販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
159,800

立ち作業に適した高さのワークテーブルです。

間口(mm)1220奥行(mm)460高さ(mm)880材質(本体)棚板上段(板棚)/SUS304 下段(あみ棚)/SUS304 テーパー(固定金具)/ABS 柱/SUS304(キャップ/PE・ナット/アルミ)補強枠/SUS304アズワン品番61-3806-37
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする