※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個間口(mm)1820奥行(mm)460材質(本体)棚板(板棚)/SUS430 テーパー(固定金具)/ABS 柱/SUS430(キャップ/PE・ナット/アルミ)補強枠/SUS430、キャスター:Φ100ゴム車 スチール金具 自在車 2輪ストッパー付(ねじ径 UNF1/2×20山) クッションゴム/ウレタン注文コード39037819品番WT4A-418
参考基準価格(税別)¥130,200販売価格(税込)¥142,780販売価格(税別)
許容荷重100kgの組立式軽作業用キャスター付ワークテーブルです。