E2E-X2D1-R 2M スタンダードタイプ近接センサ E2E 直流3線式 omron(オムロン) 39045623

E2E-X2D1-R 2M スタンダードタイプ近接センサ E2E 直流3線式 omron(オムロン) 39045623
E2E-X2D1-R 2M スタンダードタイプ近接センサ E2E 直流3線式 omron(オムロン) 39045623

スタンダードタイプ近接センサ E2E 直流3線式

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個検出距離(mm)2±10%コード耐屈曲PVCコード(耐油)仕様-注文コード39045623品番E2E-X2D1-R 2M
参考基準価格(税別)¥8,150販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

磁性金属有無検出のスタンダード。条件に合わせて最適な機種を選択可能。
相互干渉防止用に異周波タイプを品揃え
優れた耐環境性を実現。標準コードの材質は耐油PVC。検出面に切削油に強い材質を採用。
断線対策にコードプロテクタを標準採用。

用途
金型の位置決め。
パレットの通過検出。
部品の満杯検出。
周囲温度(℃)
動作時:-25~+70
保存時:-40~+85
(ただし、氷結、結露しないこと)
検出距離(mm)2±10%ヘッド形状ネジセンサ形状ネジ形コード長さ(m)2電源タイプ直流2線式 有極性・無極性電源電圧(V)DC12~24 リップル(p-p)10%以下形状円柱形(ネジつき)付属品取扱説明書、締付ナット、歯付座金仕様-材質コード:塩化ビニル (PVC)、締めつけナット: 黄銅 ニッケルメッキ質量(g)約60(梱包状態)使用温度範囲(℃)-40~85(ただし、氷結、結露しないこと)保護構造IEC規格 IP67接続方式コード引き出しタイプ標準検出物体(mm)鉄8×8×1材質(ケース)ステンレス(SUS303)制御出力出力形式:NPNコレクタ負荷内蔵出力消費電流(mA)-コード耐屈曲PVCコード(耐油)発振周波数標準周波数絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと)保護回路サージ吸収、負荷短絡保護(制御出力、診断出力とも)設定距離(mm)0~16検出物体可能:磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。)電圧の影響定格電源電圧±15%範囲内で、定格電源電圧時、検出距離の±1%以内耐振動(耐久)10~55Hz 複数幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h保存温度範囲(℃)-40~85(ただし、氷結、結露しないこと)外径M8使用電圧範囲(V)DC10~30応答周波数(Hz)1500温度の影響-25~70℃の温度範囲内で23℃時、検出距離の±15%以内材質(検出面)ポリブチレンテレフタレート (PBT)漏れ電流(mA)0.8以下動作モードノーマルオープン(NO)自己診断出力なし表示灯動作表示灯(赤色)、設定表示灯(緑色)極性無極性シールドシールド材質(座金)歯付: 鉄 亜鉛メッキ応差検出距離の15%以下伝送速度-コネクタ仕様コネクタ直出しタイプ、交流2線式、直流2線式・自己診断出力機能タイプ、直流2線式・旧ピン配線耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC1000(50/60Hz)耐電圧(V)充電部一括とケース間:AC1000 50/60Hz 1min残留電圧(V)3以下(負荷電流100mA、コード長2m時)保存湿度範囲(%RH)35~95 (ただし、結露しないこと)使用湿度範囲(%RH)35~95 (ただし、結露しないこと)耐振動(耐久)(Hz)10~55複数幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h耐衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 10回開閉容量(mA)3~100検出ヘッドサイズM8電源の種類直流2線式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06862021
2019-10-15
用途: エンジンの回転検出

カム山を拾って検出するのに採用。
小型で検出距離が長いので設定が楽。
耐熱温度が微妙なところだが、カム室装着で限定用途なら問題ないと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 06862082
2016-08-10
用途: 上下装置のセンサー
有限会社 大栄電機

オムロン製品の安定性・信頼性に満足

1が参考にしています
対象商品 : 06862091
2016-08-10
用途: 保守交換

日本のメーカなので信頼がある。

対象商品 : 02087836
2016-10-26
用途: エンジンの噴射タイミングの調整
教育・研究機関

事故で破損しても、きちんとセンサとして機能してくれた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする