曜日別特売
H3Y-4-CBG DC100-110 0.5S ソリッドステート・タイマ H3Y-4 omron(オムロン) 39073727

ソリッドステート・タイマ H3Y-4H3Y-4-CBG DC100-110 0.5S

(5件のレビュー)
70日以内出荷返品不可70日以内出荷とは
この商品は時間仕様・電源電圧・制御出力など110種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
時間仕様
0.04s~0.5s
電源電圧(V)
DC100~110
制御出力
種類:限時リレー 4c接点出力:開閉容量(抵抗負荷(cosΦ=1)):AC250V 3A、最小適用負荷:DC1V 1mA(P水準、参考値)
注文コード
39073727
品番
H3Y-4-CBG DC100-110 0.5S
参考基準価格(税別)¥8,400販売価格(税込)¥7,918
販売価格(税別)
¥7,198

専用ICを内蔵したシーケンス制御用超小型タイマ。
繰返し誤差は±1%と高精度。(初回値を含む)
プラス、マイナス、ドライバ共用の大型つまみにより時間セットが容易。
電源電圧のセミマルチ化を実現。
標準品で、UL、CSA規格を取得。EN61812-1適合、CEマーク対応。

種別
モノファンクションタイマ
形式
H3Y-4
電源電圧(V)
DC100~110
ピン数(ピン)
14
最大目盛時間
0.5s
仕様
時間レンジ固定
質量(g)
約50
使用温度範囲(℃)
-10~50(結露、氷結しないこと)
保護構造
IP40
限時接点
4c
時間仕様
0.04s~0.5s
端子の種類
プラグイン端子
消費電力
(DC110V時)タイムアップ前:約0.4W、タイムアップ後:約1.6W
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
21.5以下×63×28以下
保存温度(℃)
-25~65(結露、氷結しないこと)
制御出力
種類:限時リレー 4c接点出力:開閉容量(抵抗負荷(cosΦ=1)):AC250V 3A、最小適用負荷:DC1V 1mA(P水準、参考値)
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)
-10~+50(ただし、氷結しないこと)
端子構造
プラグイン端子
電圧の影響
±2%±10ms以下(最大目盛時間にて)
耐衝撃(耐久)
1000m/s2 6方向 各3回
使用周囲湿度
35~85%
安全規格
UL 508、CSA C22.2 No.14、LR取得、CCC: GB/T 14048.5、EN 61812-1、IEC 60664-1 2.5kV/1適合
EMC規格
EMI:EN61812-1、放射妨害電界強度:EN55011、Group1、classA、雑音端子電圧:EN55011、Group1、classA、EMS:EN61812-1、静電気放電イミュニティ:IEC61000-4-2、電界強度イミュニティ:IEC61000-4-3、バーストノイズイミュニティ:IEC61000-4-4、サージイミュニティ:IEC61000-4-5、伝導性ノイズイミュニティ:IEC61000-4-6、電圧ディップ/電断イミュニティ:IEC61000-4-11
耐ノイズ
ノイズシミュレータによる方形波ノイズ(パルス幅100ns/1μs立上がり1ns)±1.5kV
温度の影響
±2%±10ms以下(最大目盛時間にて)
復帰電圧
電源電圧の10%以上
動作時間のばらつき
±1%±10ms以下(最大目盛時間にて)
インパルス電圧(V)
電源端子間:3k、導電部端子と露出した非充電金属部間:4.5k
静電気耐力
4kV(誤動作)、8kV(破壊)
瞬時接点
なし
端子配置
上部:出力端子、下部:電源端子
セット誤差
±10%±50ms以下(最大目盛時間にて)
動作モード
パワーオンディレー
許容電圧変動
範囲:電源電圧の85~110%
色(本体)
ベージュ
外部接続
14ピンソケット
耐電圧(V/min)
AC2000 50/60Hz(導電部端子と露出した非充電金属部間、ただし端子ねじ部は除く)、AC2000 50/60Hz(操作電源回路と制御出力間)、AC2000 50/60Hz(異極接点間 2極タイプ)、AC1500 50/60Hz(異極接点間 4極タイプ)/AC1000 50/60Hz(非連続接点間)
復帰時間(s)
0.1以下(途中復帰を含む)
衝撃(誤動作)(m/s2)
100 6方向 各3回
衝撃(耐久)(m/s2)
1000 6方向 各3回
使用周囲湿度(%RH)
35~85
振動(誤動作)Hz
10~55片振幅0.5mm 3方向 各10min
静電気耐力(kV)
誤動作:4、破壊:8
振動(耐久)Hz
10~55片振幅0.75mm 3方向 各1h
機械的寿命(万回)
1000以上(無負荷、開閉ひん度1800回/h)
電気的寿命(万回)
20以上(AC250V 3A 抵抗負荷 開閉ひん度1800回/h)(常温時)
動作/復帰方式
限時動作/自己復帰

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02490433
2022-06-04
用途: 温度調節器の電源オン時の異受検出ディレーに使用

温度調節器を、交換したところ、現行の5秒タイマで、間に合わなかったので、同機種の10秒タイプに入れ替えた。問題なく動作しています。

3人が参考にしています
対象商品 : 02490537
2016-07-15
用途: トレーニングで使用する実習キット
横河ソリューションサービス株式会社 様

オムロン製なので全く問題なく使えています。

1人が参考にしています
対象商品 : 02490537
2015-04-21
用途: 制御盤作成の為

とても、使いやすいです。但し、価格が若干高めなのがデメリットだと思います。

対象商品 : 02490467
2014-06-17
用途: 機械のメンテナンス

急に必要になってしまったので、翌日到着で助かりました。

対象商品 : 02490485
2015-12-16
用途: 機械のメンテナンス
製造業

制御装置の一部なので、特別にありません。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「タイマ/タイムスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする