- 種別
- モノファンクションタイマ
- 形式
- H3Y-4
- 電源電圧(V)
- DC100~110
- ピン数(ピン)
- 14
- 最大目盛時間
- 30s
- 仕様
- 時間レンジ固定
- 質量(g)
- 約50
- 使用温度範囲(℃)
- -10~50(結露、氷結しないこと)
- 保護構造
- IP40
- 限時接点
- 4c
- 時間仕様
- 1s~30s
- 端子の種類
- プラグイン端子
- 消費電力
- (DC110V時)タイムアップ前:約0.4W、タイムアップ後:約1.6W
- 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 21.5以下×63×28以下
- 保存温度(℃)
- -25~65(結露、氷結しないこと)
- 制御出力
- 種類:限時リレー 4c接点出力:開閉容量(抵抗負荷(cosΦ=1)):AC250V 3A、最小適用負荷:DC1V 1mA(P水準、参考値)
- 絶縁抵抗(MΩ)
- 100以上(DC500Vメガにて)
- 使用周囲温度(℃)
- -10~+50(ただし、氷結しないこと)
- 端子構造
- プラグイン端子
- 電圧の影響
- ±2%以下(最大目盛時間にて)
- 耐衝撃(耐久)
- 1000m/s2 6方向 各3回
- 使用周囲湿度
- 35~85%
- 安全規格
- UL 508、CSA C22.2 No.14、LR取得、CCC: GB/T 14048.5、EN 61812-1、IEC 60664-1 2.5kV/1適合
- EMC規格
- EMI:EN61812-1、放射妨害電界強度:EN55011、Group1、classA、雑音端子電圧:EN55011、Group1、classA、EMS:EN61812-1、静電気放電イミュニティ:IEC61000-4-2、電界強度イミュニティ:IEC61000-4-3、バーストノイズイミュニティ:IEC61000-4-4、サージイミュニティ:IEC61000-4-5、伝導性ノイズイミュニティ:IEC61000-4-6、電圧ディップ/電断イミュニティ:IEC61000-4-11
- 耐ノイズ
- ノイズシミュレータによる方形波ノイズ(パルス幅100ns/1μs立上がり1ns)±1.5kV
- 温度の影響
- ±2%以下(最大目盛時間にて)
- 復帰電圧
- 電源電圧の10%以上
- 動作時間のばらつき
- ±1%以下(最大目盛時間にて)
- インパルス電圧(V)
- 電源端子間:3k、導電部端子と露出した非充電金属部間:4.5k
- 静電気耐力
- 4kV(誤動作)、8kV(破壊)
- 瞬時接点
- なし
- 端子配置
- 上部:出力端子、下部:電源端子
- セット誤差
- ±10%±50ms以下(最大目盛時間にて)
- 動作モード
- パワーオンディレー
- 許容電圧変動
- 範囲:電源電圧の85~110%
- 色(本体)
- ベージュ
- 外部接続
- 14ピンソケット
- 耐電圧(V/min)
- AC2000 50/60Hz(導電部端子と露出した非充電金属部間、ただし端子ねじ部は除く)、AC2000 50/60Hz(操作電源回路と制御出力間)、AC2000 50/60Hz(異極接点間 2極タイプ)、AC1500 50/60Hz(異極接点間 4極タイプ)/AC1000 50/60Hz(非連続接点間)
- 復帰時間(s)
- 0.1以下(途中復帰を含む)
- 衝撃(誤動作)(m/s2)
- 100 6方向 各3回
- 衝撃(耐久)(m/s2)
- 1000 6方向 各3回
- 使用周囲湿度(%RH)
- 35~85
- 振動(誤動作)Hz
- 10~55片振幅0.5mm 3方向 各10min
- 静電気耐力(kV)
- 誤動作:4、破壊:8
- 振動(耐久)Hz
- 10~55片振幅0.75mm 3方向 各1h
- 機械的寿命(万回)
- 1000以上(無負荷、開閉ひん度1800回/h)
- 電気的寿命(万回)
- 20以上(AC250V 3A 抵抗負荷 開閉ひん度1800回/h)(常温時)
- 動作/復帰方式
- 限時動作/自己復帰