※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワトソンマーロー
中型チュービングポンプ 530Sシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
39110068
品番
530S/L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,529,200
マニュアル操作。低脈動。チューブ交換,クリーニングが簡単
種別
チューブ肉厚2.4mm専用
材質
アルミダイキャスト LM24
使用チューブ
標準:ダブルエレメントチューブ
コード
050.9131.5LA
吐出量(mL/min)
0.04~2700
アズワン品番
62-9202-87
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000