曜日別特売
630UN/R 大型チュービングポンプ 630Uシリーズ ワトソンマーロー 39110226

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

大型チュービングポンプ 630Uシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1個注文コード39110226品番630UN/R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,173,200

マニュアル/オート操作。チューブ交換・クリーニングが簡単。外部信号追従可能

種別チューブ肉厚3.2mm専用材質アルミダイキャスト LM6、LM24吐出量(L/min)0.001~12.0コード060.914N.02Aアズワン品番62-9203-04
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

液送/ポンプ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする