テンパール工業
配線用遮断器 Kシリーズ (分電盤協約サイズ) 警報スイッチ
B-53KC 50A AL
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
定格電流(A)
50
1.3
2.6
3
4.2
5
5.5
7.4
10
15
16
20
25
30
32
40
50
60
70
75
100
極数
3P
2P
3P
フレーム
50AF
30AF
50AF
60AF
100AF
定格使用電圧
AC100・200V
AC100・200V
AC100・200V
AC100・100/200・200V
AC100・100/200・200V、DC125V
AC200V
AV100・100/200・200V
AV100・100/200・200V、DC125V
全62種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39204155
品番
B-53KC 50A AL
参考基準価格(税別)
¥11,500
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
極数
3P
定格使用電圧
AC100・200V
フレーム
50AF
定格電流(A)
50
仕様
表面形/線押え方式(圧着端子使用可能)
種別
警報スイッチ付
質量(kg)
0.39
タイプ
Kシリーズ (分電盤協約形サイズ)
寸法A(mm)
98(112)
寸法D(mm)
79
寸法B(mm)
75
寸法C(mm)
60
JIS規格
JIS C 8201-2-1 Ann2
接続可能電線(mm
2
)
(最大)22
定格インパルス耐電圧(kV)
6
過電流引きはずし方式
熱動電磁
逆接続
可能
素子数
3E
定格遮断容量(kA)(lcu/lcs)
(AC100・200V)5/2