曜日別特売
GBU-53 1EC 50A 15MA 単3中性線欠相保護付漏電遮断器OC付 30AF~60AF テンパール工業 39210096

GBU-53 1EC 50A 15MA 単3中性線欠相保護付漏電遮断器OC付 30AF~60AF テンパール工業 39210096
GBU-53 1EC 50A 15MA 単3中性線欠相保護付漏電遮断器OC付 30AF~60AF テンパール工業 39210096

単3中性線欠相保護付漏電遮断器OC付 30AF~60AFGBU-53 1EC 50A 15MA

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
定格電流(A)50
定格感度電流(mA)15
フレーム(AF)50
内容量1個注文コード39210096品番GBU-53 1EC 50A 15MA
参考基準価格(税別)¥20,100販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980

端子カバー付き。

定格感度電流(mA)
15
質量(kg)
0.35
タイプ
単3中性線欠相保護付
定格電流(A)
50
定格インパルス耐電圧(kV)
4
種別
漏電遮断器
寸法(mm)
H105×W70×D67.5(ハンドル含む)
定格電圧(V)
AC100/AC200
寸法A(mm)
105(115)
端子種別
線押え方式(圧着端子使用可能)
寸法D(mm)
67.5
寸法B(mm)
70
寸法C(mm)
49
接続方式
表面形
JIS規格
JIS C 8222 Ann2
定格遮断容量(kA)
(AC100V/AC200V)5
過電流引きはずし方式
熱動電磁
逆接続
不可
極数・素子数
3P2E
フレーム(AF)
50
注意
※寸法A(mm)の値の、()内は、端子カバー付寸法です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32739436
2023-01-20
用途: 古い漏電遮断器の更新
建設業・工事業

端子接続も可と説明にあったと思ったが、端子接続しかできないのでは?

対象商品 : 32739436
2022-05-14
用途: 電気工事
個人のお客様

今までのブレーカーが欠相保護なしの旧型でしたので万が一の200V印加を恐れて取換えます。
ケーブルの長さも適度にあり、端子カバーも取付けやすく今後の端子焼き付け確認が透明なので親切です。

対象商品 : 32739436
2018-07-11
用途: 分電盤の主幹漏電ブレーカーの故障交換
建設業・工事業

商品の説明が今一歩だった。必要な情報がなかったので、他のサイトで確認して、購入しました。

1人が参考にしています
対象商品 : 32739436
2017-03-14
用途: 場内の照明
青木電気管理事務所 様(電気・ガス・熱供給・水道業)

コンパクトな形状で、デザイン性に優れて、満足している

1人が参考にしています
対象商品 : 32739427
2015-03-18
用途: 中古住宅のリフォームでオール電化にするため、容量を改善する。

エコキュートの場合だと30Aで充分ですが、電気給湯器になると40Aが必要になり、電力会社の指摘で変わってくる状況にあるため、
選択肢が難しく設置には充分注意が必要である。

対象商品 : 32739427
2012-04-13
用途: マンションのホーム分電盤に使用
松田事務所 様

もともとナショナルの漏電ブレーカーでしたが、温水便座や電気ポットなど   30Aでは、容量不足で40Aにしました、OC付で過電流にも家電製品を    保護出来ると思います。
分電盤が古いタイプで納める時 分電盤カバーを少し削りなんとか       収まりました。
まだ7部屋有るので、少しずつ交換していこうと思います。
因みにPanasonicは型が変わりすぎで合いませんでした。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする