WAK-TN・i パックテスト 共立理化学研究所 39225076

パックテスト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(40回分)
注文コード
39225076
品番
WAK-TN・i
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,000

パックテストはもっとも簡単な水質測定器です。

TGK品番
211-80-28-56
測定範囲
0、5、10、25、50、100(mg/L)
測定項目
全窒素(無機)
反応時間
20分
対応
-
測定原理
還元とインドフェノール青法
主な用途
排水管理、浄化槽管理
アズワン品番
6-8675-66
反応変色
黄→緑→青緑
有効期限
(製造より)14ヶ月
毒劇区分
劇物
注意
※パックテスト遊離シアンは、チューブに検水を吸い込む前に、同梱されているK-1 試薬を用いた操作が必要となります
※こちらの商品をご使用中のお客様につきましては、2018年7月1日以降は白地に赤で医薬用外劇物と表示された施錠可能な保管庫で保管してください。また、施錠を行い、製品管理表などで適切に管理してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする