曜日別特売
LA123 Vベルト LA形オレンジ 三ツ星ベルト 39298542

 

LA123 Vベルト LA形オレンジ 三ツ星ベルト 39298542
LA123 Vベルト LA形オレンジ 三ツ星ベルト 39298542

Vベルト LA形オレンジ

(197件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量
1本
有効ピッチ周長さ(inch)
123
注文コード
39298542
品番
LA123
在庫数量:残り1点です
参考基準価格(税別)¥7,520販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)アウトレット
¥3,6982,098

特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。
また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。

用途
農業機械用Vベルト
種別
LA形
有効ピッチ周長さ(inch)
123
ベルト高さ(mm)
8.0
ベルト幅(mm)
12.5
電気抵抗(Ω)
6M以下
使用限界温度(℃)
-30~+90
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:197
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-30
用途: ブロアーのベルト

商品がすぐ届くのでありがたいです。信頼できるメーカーですので毎回購入さあせていただいております

対象商品 : 35215065
2026-02-07
用途: 除雪機のメンテナンスに使用
サービス業

十分使えてます。耐久性についてはこれからになります。

2026-01-19
用途: 除雪機のベルト
自動車・二輪車・自転車関連業

ホームセンターでは売っていないサイズがお安く手に入りました。
ベルト鳴きなど問題なしです。

2026-01-20
用途: 農機具修理

畝刈機のベルトに、
コグベルトは高いので普通のにしましたが、問題なさそうです。

対象商品 : 35215117
2025-08-13
用途: 農機具メンテナンスのため。
西村設備建設業・工事業

使用感は、良好です。可もなく不可もなく悪くない商品でした。

2024-10-29
用途: 籾摺り機のベルト交換
農・林・水産業

工具店やプロショップなど5件ほど見ましたが、どこも在庫が無く取り寄せに1週間ほどかかると言われ困っていたところ こちらのショップで即納出来るとのことで頼みました。木曜の夕方頼んで出荷が月曜と回答があり仕方ないかと思っていたら土曜に到着しました。素早い対応で助かりました。他のベルトも一緒に頼みました。

2が参考にしています
対象商品 : 35215056
2025-08-25
用途: 農機具の消耗品交換
えびはら米菓製造業

精度的に使用感も問題なさそうです
2年問題なく使えれば助かります

対象商品 : 35215056
2024-11-30
用途: 除雪機の駆動ベルトの交換
サービス業

降雪期を前にベルト類を交換しました。到着も早く暖かい日に作業が出来ました。今後もこちらで購入したいと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農業機械部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする