農業機械 の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
2025-12-19
用途: 機械メンテナンス部品
建設業・工事業
草刈機のベルトに使用させて頂きました。
やはり信頼しているオレンジベルトは最強です。
モノタロウさんは商品到着が早くとても助かります。
1人が参考にしています
2025-10-16
用途: コンバインの駆動ベルト
製造業
メーカー指定の形式だったので ピッタリ合いました。交換後は滑りもなくなり問題なく作業できております。
古いコンバインだけが LBの長いサイズを使用しているため どこもストックしていないことと この時期 コンバインの故障などがおおくなり 欠品していて入手できなかったのですが モノタロウさんで取り扱ってくれていて助かりました
2025-08-14
用途: コンバインのベルト交換
コンバインにはオレンジ一択です スタンダートなんか使ったら10分でベルト切れます レッドでも持ちませんでしたので コンバインには オレンジです
オレンジならベルトを滑らせない限り問題ないです
特に負荷を掛けて高速で刈り取りする方は絶対このベルトです。
5人が参考にしています
2025-09-28
用途: コンバイン
農・林・水産業
コンバインにはワンランク上のAGXが適当な場合が多々あります
各社各機で指定を確認する必要があります
小面積や一時しのぎに、あるいは負荷の軽い箇所(カッタ・排出等)に使用することもありますが、取説を見て注意深い検討が必要です
2025-11-21
用途: カルイ粉砕機とエンジンの接続
川島建築 様
このベルトは丈夫な造りで強いのだが乱暴な使い方で時々切断させてしまう。
ベルトとしては高価格でクーポンや割引で助かっています。
2026-06-23
用途: 農業用の運搬車用
問題なく使用しています、安く購入できて良かったです、