曜日別特売
LB102 Vベルト LB形オレンジ 三ツ星ベルト 39299197

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LB102 Vベルト LB形オレンジ 三ツ星ベルト 39299197
LB102 Vベルト LB形オレンジ 三ツ星ベルト 39299197
LB102 Vベルト LB形オレンジ 三ツ星ベルト 39299197

Vベルト LB形オレンジ

(271件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1本
有効ピッチ周長さ(inch)
102
注文コード
39299197
品番
LB102
参考基準価格(税別)¥8,500販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
¥4,298

特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。
また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。

用途
農業機械用Vベルト
種別
LB形
有効ピッチ周長さ(inch)
102
ベルト幅(mm)
16.5
ベルト高さ(mm)
9.5
電気抵抗(Ω)
6M以下
使用限界温度(℃)
-30~+90
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:271 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35215564
2026-09-15
用途: 稲刈り
菅原ファーム 様(農・林・水産業)

LBがなかなかなかったのでとても助かりました
機械も順調に動いていて良かったです

2026-09-12
用途: 農機具の修理
建設業・工事業

コンバインの整備でヒビが入ったベルト交換に使いました。安心なメーカーの製品で満足しています。長く使えることを期待しています。

2025-12-19
用途: 機械メンテナンス部品
建設業・工事業

草刈機のベルトに使用させて頂きました。
やはり信頼しているオレンジベルトは最強です。
モノタロウさんは商品到着が早くとても助かります。

1人が参考にしています
2025-10-16
用途: コンバインの駆動ベルト
製造業

メーカー指定の形式だったので ピッタリ合いました。交換後は滑りもなくなり問題なく作業できております。
古いコンバインだけが LBの長いサイズを使用しているため どこもストックしていないことと この時期 コンバインの故障などがおおくなり 欠品していて入手できなかったのですが モノタロウさんで取り扱ってくれていて助かりました

対象商品 : 35215573
2025-11-26
用途: クローラ運搬車のテンション
堀口ボーリング 様

いつも安定した品質で安心して使えます。これからも品質を落とさず販売を継続して下さい。

2025-08-14
用途: コンバインのベルト交換

コンバインにはオレンジ一択です スタンダートなんか使ったら10分でベルト切れます レッドでも持ちませんでしたので コンバインには オレンジです
オレンジならベルトを滑らせない限り問題ないです
特に負荷を掛けて高速で刈り取りする方は絶対このベルトです。

5人が参考にしています
2025-09-28
用途: コンバイン
農・林・水産業

コンバインにはワンランク上のAGXが適当な場合が多々あります
各社各機で指定を確認する必要があります
小面積や一時しのぎに、あるいは負荷の軽い箇所(カッタ・排出等)に使用することもありますが、取説を見て注意深い検討が必要です

2025-11-21
用途: カルイ粉砕機とエンジンの接続
川島建築 様

このベルトは丈夫な造りで強いのだが乱暴な使い方で時々切断させてしまう。
ベルトとしては高価格でクーポンや割引で助かっています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農業機械部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする