TST-66052 圧縮コイルばね(スチール) TRUSCO 39313278

メイン画像

TST-66052 圧縮コイルばね(スチール) TRUSCO 39313278
TST-66052 圧縮コイルばね(スチール) TRUSCO 39313278

圧縮コイルばね(スチール)TST-66052

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
この商品は外径D・内容量など401種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット(20個)
外径D(Φmm)
4.8
注文コード
39313278
品番
TST-66052
参考基準価格(税別)¥1,140販売価格(税込)¥945
販売価格(税別)
¥859
線径d(Φmm)
0.8
自由長L(mm)
9.7
外径D(Φmm)
4.8
ばね定数(N/mm)
11.866
許容荷重(N)
30.2
トラスコ品番
125-8022
材質
スチール(ピアノ線)
質量(g)
15
巻数
7.5
密着高さ(mm)
6
荷重時長L1(mm)
7.05
ばねの種類
圧縮コイルばね

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-18
用途: 楽々剪定バサミのバネ
製造業

メーカーでも入手できなかったバネを取付でき、何の問題なく使用できるようになりました

対象商品 : 39313488
2022-09-06
用途: シリンダーの復元用
教育・研究機関

外径、長さ、線径、最大圧縮長さなど、多くの条件から選定でき、十分な機能を持った製品をチョイスできた。探すのに苦労したが、ここまで完璧に思った通りの能力を発揮してくれるとは思わなかった。なお、写真は銀色だが届いたのは黒色だった。こちらの確認不足か?。気になる購入者は注意されたし。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする