曜日別特売
JSC067SS316 スーパークランプ 25.0mmタイプ(オールステンレス・SUS316) JUBILEE 39326535

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JSC067SS316 スーパークランプ 25.0mmタイプ(オールステンレス・SUS316) JUBILEE 39326535
JSC067SS316 スーパークランプ 25.0mmタイプ(オールステンレス・SUS316) JUBILEE 39326535
JSC067SS316 スーパークランプ 25.0mmタイプ(オールステンレス・SUS316) JUBILEE 39326535
JSC067SS316 スーパークランプ 25.0mmタイプ(オールステンレス・SUS316) JUBILEE 39326535

スーパークランプ 25.0mmタイプ(オールステンレス・SUS316)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
最大径(Φmm)67
内容量1セット(2個)注文コード39326535品番JSC067SS316
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
最大径(Φmm)67バンド幅(mm)25材質ステンレス(SUS316)トラスコ品番836-6896厚さ(mm)1.5質量(g)393最小径(Φmm)64締付トルク(N・m)25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする