※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
JUBILEE
スーパークランプ 20.0mmタイプ(オールステンレス・SUS304)
(1件のレビュー)
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
1セット(5個)
1箱(5個)
最大径(Φmm)
63
35
43
55
59
47
全9種類を一覧で見る
内容量
1セット(2個)
注文コード
39326745
品番
JSC063SS
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
最大径(Φmm)
63
バンド幅(mm)
20
材質
ステンレス(SUS304)
トラスコ品番
836-6861
厚さ(mm)
1
質量(g)
180
最小径(Φmm)
60
締付トルク(N・m)
8