JUBILEE
スーパークランプ 20.0mmタイプ(オールステンレス・SUS304)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1セット(5個)
1セット(5個)
1箱(5個)
最大径(Φmm)
35
35
43
55
59
47
全9種類を一覧で見る
内容量
1セット(5個)
注文コード
39327104
品番
JSC035SS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
最大径(Φmm)
35
バンド幅(mm)
20
材質
ステンレス(SUS304)
トラスコ品番
836-6854
厚さ(mm)
1
質量(g)
365
最小径(Φmm)
32
締付トルク(N・m)
8