曜日別特売
JSC047SS スーパークランプ 20.0mmタイプ(オールステンレス・SUS304) JUBILEE 39327138

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JSC047SS スーパークランプ 20.0mmタイプ(オールステンレス・SUS304) JUBILEE 39327138
JSC047SS スーパークランプ 20.0mmタイプ(オールステンレス・SUS304) JUBILEE 39327138
JSC047SS スーパークランプ 20.0mmタイプ(オールステンレス・SUS304) JUBILEE 39327138
JSC047SS スーパークランプ 20.0mmタイプ(オールステンレス・SUS304) JUBILEE 39327138

スーパークランプ 20.0mmタイプ(オールステンレス・SUS304)

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1セット(5個)
最大径(Φmm)47
内容量1セット(5個)注文コード39327138品番JSC047SS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
最大径(Φmm)47バンド幅(mm)20材質ステンレス(SUS304)トラスコ品番836-6857厚さ(mm)1質量(g)387最小径(Φmm)44締付トルク(N・m)8

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
39327138JSC047SS22346505JSC047SSJSC047SS スーパークランプ 20.0mmタイプ(オールステンレス・SUS304) JUBILEE 22346505スーパークランプ 20.0mmタイプ(オールステンレス・SUS304)JUBILEE1箱(5個)
3,398
税込3,738
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39326745
2023-05-24
用途: マフラーの固定
Rise自動車・二輪車・自転車関連業

バンドもしっかりしていて固定ボルトの締め付け感もがっちりしているので固定箇所に不安が無い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする