Ampco
防爆ラウンドショベル
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
39332239
品番
NS8300B
参考基準価格(税別)
¥102,240
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
102-6483
材質
ベリリウム銅合金
全長(mm)
980
質量(kg)
2
刃先幅寸法(mm)
230
刃先長(mm)
280