曜日別特売
CXS-05T098-20-5210R  1025 小型旋盤内径加工 CoroTurn(R)XS 旋削加工用インサートバーサイズ5mm サンドビック 39357344

CXS-05T098-20-5210R  1025 小型旋盤内径加工 CoroTurn(R)XS 旋削加工用インサートバーサイズ5mm サンドビック 39357344
CXS-05T098-20-5210R  1025 小型旋盤内径加工 CoroTurn(R)XS 旋削加工用インサートバーサイズ5mm サンドビック 39357344

小型旋盤内径加工 CoroTurn(R)XS 旋削加工用インサートバーサイズ5mm

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
この商品はトラスコ品番・l1・内容量など42種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
トラスコ品番
618-3841
l1
32.25
注文コード
39357344
品番
CXS-05T098-20-5210R 1025
参考基準価格(税別)¥6,190販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
¥5,498
トラスコ品番
618-3841
形状
ひし形
l1
32.25
l3
10
f1
2.45
切込み角度(°)
98
寸法l7(mm)
10
寸法dmm(mm)
5
カップリングサイズ
5
寸法re(mm)
0.2
最大切込み(mm)
0.5
寸法Dm min(mm)
5.2
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする