サンドビック
小型旋盤内径加工 CoroTurn(R)XS 旋削加工用インサートバーサイズ5mm
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
トラスコ品番・l1・内容量
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
トラスコ品番
618-3875
l1
47.25
注文コード
39357378
品番
CXS-05T098-20-5225L 1025
参考基準価格(税別)
¥8,270
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
トラスコ品番
618-3875
形状
ひし形
l1
47.25
l3
25
f1
2.45
切込み角度(°)
98
寸法l7(mm)
25
寸法dmm(mm)
5
カップリングサイズ
5
寸法re(mm)
0.2
最大切込み(mm)
0.5
寸法Dm min(mm)
5.2
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。