※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユニオンツール
UTコート高能率超硬エンドミル CFB
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
刃径(Φmm)
0.6
2
3
4
6
8
10
0.6
0.8
1
1.5
5
シャンク径(Φmm)
4
4
6
8
10
全長(mm)
50
50
60
70
80
90
100
120
刃長(mm)
0.9
3
4.5
6
9
12
15
0.9
1.2
1.5
2.25
7.5
全14種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39383032
品番
CFB30060090
参考基準価格(税別)
¥6,890
販売価格(税込)
¥3,638
販売価格(税別)
¥
3,307
バスケットに入れる
加工面に困ったらこのボール。高能率加工用不等分割3枚刃
用途
一般鋼用、チタン合金、超耐熱合金用
材質
超微粒子超硬合金(スーパーMG)
刃数
3
刃径(Φmm)
0.6
刃長(mm)
0.9
全長(mm)
50
シャンク径(Φmm)
4
トラスコ品番
394-7912
質量(g)
884
表面処理
UT
コーナーR(mm)
0.3
RoHS指令(10物質対応)
対応